- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 伸縮棒 1mのおすすめ人気ランキング
伸縮棒 1mのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新102件の「伸縮棒 1m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮自在棒」、「伸縮棒」、「指示棒レーザーポインター」などの商品も取り扱っております。
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
回り留め機能付で置いても転がりません。
チェーン付で吊り下げができ便利です。
エスコ品番
EA765MZ-2
材質
真鍮
全長(mm)
240~1200
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様
伸縮式
デジカメ等の写真撮影に。現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)
240~1160
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)
約530~約1200
種類
ハンドル
材質(柄部)
アルミ
主な用途
塗装用
縮長(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(mm)
1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プレゼンテーション・授業などに最適です。
サイズ(cm)
22~115
伸縮範囲(mm)
220~1150
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力
0.45lb/200g
材質(本体)
真鍮・クロームメッキ
本体質量(g)
22
伸縮範囲(mm)
(7段階)130~640
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
130×10×10
先端径(Φmm)
4
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質
ステンレス巻きスチールパイプ
支柱径(Φmm)
29
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質
スチール
棒径(Φmm)
25
質量(g)
約800
横棒(mm)
850
縦(mm)
1200~3000
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。
竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類
物干竿
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)
270~1180
質量(g)
105
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類
物干竿
色
ブルー
ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
用途現場撮影時のポイント指示に。
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約10
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)
PVC
材質(ジョイント)
PP
材質(パイプ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応